Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungs-Wasserwaage digital GO! smart magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigungs-Wasserwaage digital GO! smart magnetisch
Neigungs-Wasserwaage digital GO! smart magnetisch
Neigungs-Wasserwaage digital GO! Smart - Display
Artikel-Nr.:
     415-sola01483001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01483001
EAN/GTIN:
     9002719039549
Datenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser

Die digitale GO! smart von SOLA vereint die Funktionen einer Wasserwaage, eines Neigungsmessers und Winkelmessers in einem Gerät. Ausgestattet mit einer beleuchteten Displayanzeige und einer magnetischen Standfläche mit V-Nut, ist dieses kompakte Multitalent vielseitig einsetzbar. Dank der Bluetooth-Schnittstelle kann die GO! smart zusammen mit der kostenlosen App SOLA Measures verwendet werden. Daraus ergeben sich praktische Zusatzfunktionen.

Produktbeschreibung:

  • zu, Horizontal, Vertikal und Winkel/Neigung messen
  • Messtoleranz Solatronic-Modul 0.05° bei 0° und 90°, 0.2° zwischen 1° und 89°
  • umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
  • Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
  • komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
  • praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen
  • kompakt, leicht, handlich
  • Dimension: 80 x 55 x 27 mm
  • Gefälle von: 0 - 100%
  • Stromversorgung: 1 x 1.5 V (AA) Batterie
  • Sonderheit Solatronic-Modul Bluetooth
  • Messfläche: Kunststoff, V-Nut
  • Magnet: Neodym

Lieferumfang:

  • GO! smart
  • 1 x 1.5 V (AA) Batterie
  • Gürteltasche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
90 g
Länge:
8 cm
Magnet:
magnetisch
Material:
Polyamid, glasfaserverstärkt
Schutzklasse:
IP52
Typ:
Neigungs-Wasserwaage
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 42,57*
€ 52,45*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,38*
€ 52,45*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 43,52*
€ 53,52*
3 Tage
24
€ 4,30*
ab € 44,09*
€ 55,77*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,92*
€ 66,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 79,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 191,64*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 109,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 85,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.