Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungs-Wasserwaage SOLA APN 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigungs-Wasserwaage SOLA APN 100 cm
Neigungs-Wasserwaage SOLA APN 100 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01480901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01480901
EAN/GTIN:
     9002719016717
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die SOLA APN besitzt ein exakte, variabel einstellbares Winkelmaße, daher bestens geeignet für Zimmerer.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • Skalierung Kreisskala: 1. Winkelgrade 4 x 90°, 2. Gefälle 0 - 100 %, 3. Neigungsverhältnisse
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal, Vertikal und Winkel/Neigung messen
  • Dimension: 50 x 23 mm
  • Oberfläche: eloxiert
  • Profilgewicht: 650 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Sonderheit: Kreisscheibe
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
100 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Typ:
Neigungs-Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,06*
€ 135,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 137,19*
€ 167,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 79,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 191,64*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 109,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 85,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.