Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Wasserwaagen-Set SOLA S 120 Acrylglas PVC transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schlauch-Wasserwaagen-Set S 120
Schlauch-Wasserwaagen-Set S 120
Artikel-Nr.:
     415-sola01452201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01452201
EAN/GTIN:
     9002719001065
Datenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage

Produktbeschreibung:

  • Röhren aus bruchfestem Acrylglas
  • sofort einsatzbereit: nach der erstmaligen Füllung kein Entleeren notwendig
  • Kunststoff-Verschlusspfropfen
  • Horizontal messen

Lieferumfang:

  • Schlauch-Wasserwaage S 1012
  • Schlauch 20 m
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
200 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Kunststoff
Typ:
Schlauch-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Schlauchwasserwaage, sola schlauchwaage, schlauch wasserwaage, Kreuz-Wasserwaage K 5, Pfosten-Wasserwaage JP, Schnur-Wasserwaage UZ, Sola, Wasserwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,15*
€ 79,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,38*
€ 75,42
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 61,74*
€ 73,47
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 60,12*
€ 71,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 56,79*
€ 67,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,11*
€ 65,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,78*
€ 62,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,64*
€ 54,31
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 81,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 200,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,47*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 110,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,78*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,23*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 85,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.