Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Wasserwaage UZ 8 cm SB verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnur-Wasserwaage UZ, 80 mm SB
Schnur-Wasserwaage UZ, 80 mm SB
Artikel-Nr.:
     415-sola01431020
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01431020
EAN/GTIN:
     9002719001195
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Schnur-Wasserwaage
Schnurwasserwaage

Geeignet für Spengler, Maler, Heimwerker und Gartenbauer sit die Schnur-Wasserwaage UZ.

Produktbeschreibung:

  • kompakt, leicht, handlich
  • resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
  • bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen
  • SB verpackt
  • praktische V-Nut
  • Horizontal messen
  • Dimension: 24 x 13 mm
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Messfläche: Kunststoff, V-Nut
Weitere Informationen:
Ausführung:
lose
Farbe:
rot
Länge:
8 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Kunststoff
Typ:
Schnur-Wasserwaage
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
20
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,63*
Lager 415
unbekannt
5
€ 19,95*
ab € 3,23*
€ 4,95*
5 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,18*
1 Tag
32
1
€ 4,90*
ab € 3,64*
€ 5,24*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,697*
€ 5,297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 81,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 200,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,47*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 110,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,78*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 85,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.