Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Wasserwaage UZ 8 cm L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnur-Wasserwaage UZ, 80 mm L
Schnur-Wasserwaage UZ, 80 mm L
Artikel-Nr.:
     415-sola01431001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01431001
EAN/GTIN:
     9002719010326
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Schnur-Wasserwaage
Schnurwasserwaage

Geeignet für Spengler, Maler, Heimwerker und Gartenbauer sit die Schnur-Wasserwaage UZ.

Produktbeschreibung:

  • kompakt, leicht, handlich
  • resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
  • bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen
  • SB verpackt
  • praktische V-Nut
  • Horizontal messen
  • Dimension: 24 x 13 mm
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Messfläche: Kunststoff, V-Nut
Weitere Informationen:
Ausführung:
SB verpackt
Farbe:
rot
Länge:
8 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Kunststoff
Typ:
Schnur-Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
2
€ 19,95*
ab € 2,35*
€ 3,88*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 79,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 191,64*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 109,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 85,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.