Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Wasserwaage SOLA K 5 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuz-Wasserwaage K5-L
Kreuz-Wasserwaage K5-L
Artikel-Nr.:
     415-sola01430901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01430901
EAN/GTIN:
     9002719001218
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Kreuzwasserwaage
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage

Mit 2-Achs-Nivellierung ohne Umpositionieren der Wasserwaage Sola K 5 durch T-förmige Anordnung der Libellen.

Produktbeschreibung:

  • kompakt, leicht, handlich
  • bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen
  • Schraublöcher zur dauerhaften Fixierung
  • Horizontal messen
  • Dimension: 45 x 60 mm
  • Waagrechtlibellen: 2
  • Messfläche: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
lose
Farbe:
rot
Länge:
6 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Kunststoff
Typ:
Kreuz-Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 81,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 200,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,47*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 110,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,78*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,23*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 85,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.