| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sol7073902097fu Herst.-Nr.: 7073902097fu EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht. Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern. Einsatzbereich: - universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
- Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
- Trennen von großen Gesteinsplatten
- Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
passend für Fabrikate: - Furukawa HB 10 G
- Kent KHB 100, KHB 10 GII/- HD
Produktinformation - Einsteckende: Rundschaft D: 105 mm mit einer Aussparung 110 mm
Hinweis - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
- Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: | | Einsteckende Maße: | Ø 105 mm, Nutlänge 110 mm | Einsteckende Typ: | ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund | Fabrikat: | Furukawa | Fabrikatstyp: | HB 10 G | Gewicht: | 60 kg | Länge: | 970 mm | Schneidenbreite: | 105 mm | Typ: | Flachmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel |
| | |
| |