| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sol7073702100fu Herst.-Nr.: 7073702100fu EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht. Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern. Einsatzbereich: - universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
- Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
- Trennen von großen Gesteinsplatten
- Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
passend für Fabrikate: - Furukawa HB 15 G
- Kent KHB 150, KHB 15 GII
Produktinformation - Einsteckende: Rundschaft D: 120 mm mit einer Aussparung 130 mm
Hinweis - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
- Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: | | Einsteckende Maße: | Ø 120 mm, Nutlänge 130 mm | Einsteckende Typ: | ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund | Fabrikat: | Furukawa | Fabrikatstyp: | HB 15 G | Gewicht: | 79 kg | Länge: | 1000 mm | Schneidenbreite: | 120 mm | Typ: | Flachmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel |
| | |
| |