| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sol7073802120fu Herst.-Nr.: 7073802120fu EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht. Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern. Einsatzbereich: - universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
- Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
- Trennen von großen Gesteinsplatten
- Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
passend für Fabrikate: - Furukawa HB 20 G
- Kent KHB 200, KHB 20 GII
Produktinformation - Einsteckende: Rundschaft D: 135 mm mit einer Aussparung 155 mm
Hinweis - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
- Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: | | Einsteckende Maße: | Ø 135 mm, Nutlänge 155 mm | Einsteckende Typ: | ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund | Fabrikat: | Furukawa | Fabrikatstyp: | HB 20 G | Gewicht: | 118 kg | Länge: | 1200 mm | Schneidenbreite: | 135 mm | Typ: | Flachmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel |
| | |
| |