Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschulspaten, 285 x 180 mm,Tritt, T-Griff, Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumschulspaten, 285 x 180 mm,Tritt, T-Griff, Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55945
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55945
EAN/GTIN:
     4011798594509
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • mit starkem Spatenblatt und 30 cm langer Feder
  • mit Verstärkungsring
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • mit Tritt
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Griff
Blattbreite:
180 mm
Blattlänge:
285 mm
Gewicht:
2,7 kg
Typ:
Gärtnerspaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54100
ab € 113,29*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53812
ab € 51,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.