Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heroldspaten poliert, 285 x 180 mm, T-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heroldspaten poliert, 285 x 185 x 180 mm, T-Griff, Eschenstiel
Heroldspaten poliert, 285 x 185 x 180 mm, T-Griff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53812
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53812
EAN/GTIN:
     4011798381208
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • Eschenstiel lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Tritt
Blattbreite:
180 mm
Blattlänge:
285 mm
Gewicht:
2,15 kg
Stiellänge:
950 mm
Typ:
Gärtnerspaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53818
ab € 43,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.