Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heroldspaten poliert, 285 x 185 mm, Tritt, T-Griff, Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heroldspaten poliert, 285 x 185 mm, Tritt, T-Griff, Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55944
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55944
EAN/GTIN:
     4011798594400
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • Hickorystiel
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tritt
Blattbreite:
185 mm
Blattlänge:
285 mm
Gewicht:
2,15 kg
Typ:
Gärtnerspaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54100
ab € 113,22*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53812
ab € 51,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.