Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Feldhacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Feld-u. Gartenhacke 190 x 100 mm, Breitblatt, Eschenstiel
Black Forest Feld-u. Gartenhacke 190 x 100 mm, Breitblatt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55730
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55730
EAN/GTIN:
     4011798573009
Suchbegriffe:
Feldhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • zur Aufbereitung von Beeten, zum Jäten, Lüften und Lockern der Erde
  • mit Breitblatt

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
190 mm
Gewicht:
1,3 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Feldhacke
Weitere Suchbegriffe: Black Forest, Duohacke, Gartenhacke, Kreuzhacke, Lüfterhacke, SHW, Spargelhacke, Wiedehopfhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53181
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.