Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Kreuzhacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Kreuzhacke mit Hülse, Eschenstiel
Black Forest Kreuzhacke mit Hülse, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55724
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55724
EAN/GTIN:
     4011798572408
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
shw kreuzhacke
kreuzhacke

Produktbeschreibung:

  • für grobe Arbeiten in harten und festen Böden
  • mit Vierkantspitze
  • Hacke 50 mm breit

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
2,2 kg
Stiellänge:
950 mm
Typ:
Kreuzhacke
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke 2,0 kg, Black Forest, Duohacke, Feldhacke, Gartenhacke, Lüfterhacke, SHW, Spargelhacke, Wiedehopfhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55951
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.