Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Forest Frankfurter Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Forest Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel
Black Forest Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm, Aufbug, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55722
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55722
EAN/GTIN:
     4011798572200
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe

Produktbeschreibung:

  • zum Schippen von Sand, Kies und anderen Schüttgütern, auch als Grabeschaufel geeignet
  • gehärtet

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
2 kg
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Frankfurter Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel shw, frankfurter schaufel, Black Forest, Holsteiner Schaufel, Randschaufel Leichtmetall Hallenser, SHW, Spatenschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53852
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.