Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel 1300 mm, gepresst, Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall Hallenserstiel 1350 mm, Esche
Leichtmetall Hallenserstiel 1350 mm, Esche
Artikel-Nr.:
     415-shw53852
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53852
EAN/GTIN:
     4011798385206
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel esche

Produktbeschreibung:

  • für Black Forest Gartengeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
1350 mm
Typ:
Schaufelstiel
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, schaufelstiel 135cm, K-Stiel, Kultursichel-Stiel, Laubbesenstiel, Leichtmetall Hallenserstiel, Mulcherstiel, Platthackenstiel, Rindenschäler-Stiel, Sapiestiel, SHW, Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55722
ab € 24,50*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55723
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.