Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterhammer Norddeutsche Form 1 kg, Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflasterhammer Norddeutsche Form 1 kg, Holzstiel
Pflasterhammer Norddeutsche Form 1 kg, Holzstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55064
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55064
EAN/GTIN:
     4011798506403
Suchbegriffe:
Pflastererhammer
Pflasterhammer
pflasterhammer norddeutsche form
pflasterhammer

Produktbeschreibung:

  • Norddeutsche Form
  • aus Spezialstahl geschmiedet

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Holzstiel
Gewicht:
1000 g
Typ:
Pflasterhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55038
ab € 8,27*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55028
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.