Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beethacke 145 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beethacke 145 x 90 mm, Eschenstiel
Beethacke 145 x 90 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54601
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54601
EAN/GTIN:
     4011798460101
Suchbegriffe:
Beethacke
Feldhacke
beethacke shw
beethacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt
  • fein geschliffen, Güteklasse A
  • Stiel im Hackenhaus fest verkeilt

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
90 mm
Blattlänge:
145 mm
Gewicht:
0,45 kg
Stiellänge:
330 mm
Typ:
Beethacke
Weitere Suchbegriffe: Blatt gehärtet, Eschenstiel, Hacken, SHW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54606
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.