Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banketthacke 115 x 230 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banketthacke 115 x 230 x 230 mm, ohne Stiel
Banketthacke 115 x 230 x 230 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54546
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54546
EAN/GTIN:
     4011798454605
Suchbegriffe:
Feldhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
115 mm
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53328
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.