Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lahnhacke Gr. 0, 175 x 100 mm, Eschenstriel 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lahnhacke 110 mm, 175 x 75 x 100 mm, Eschenstriel
Lahnhacke 110 mm, 175 x 75 x 100 mm, Eschenstriel
Artikel-Nr.:
     415-shw54375
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54375
EAN/GTIN:
     4011798437509
Suchbegriffe:
Feldhacke
Lahnhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt
  • fein geschliffen, Güteklasse A
  • Stiel im Hackenhaus fest verkeilt

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
100 mm
Blattlänge:
175 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1100 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53491
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53503
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.