Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhacke 2,5 kg, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhacke 2,5 kg, ohne Stiel
Kreuzhacke 2,5 kg, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54072
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54072
EAN/GTIN:
     4011798407205
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
kreuzhacke 3 kg ohne stiel
kreuzhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Gewicht:
2,5 kg
Größe:
2500er
Typ:
Kreuzhacke
Weitere Suchbegriffe: shw kreuzhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54068
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.