Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhacke 2 kg, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhacke 2 kg, Eschenstiel
Kreuzhacke 2 kg, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54071
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54071
EAN/GTIN:
     4011798407106
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
shw kreuzhacke mit stiel
kreuzhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt
  • fein geschliffen, Güteklasse A
  • Stiel im Hackenhaus fest verkeilt

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Größe:
2000er
Stiellänge:
950 mm
Typ:
Kreuzhacke
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54068
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.