Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhacke 2 kg, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhacke 2 kg, ohne Stiel
Kreuzhacke 2 kg, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54070
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54070
EAN/GTIN:
     4011798407007
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
shw kreuzhacke
kreuzhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Gewicht:
2 kg
Größe:
2000er
Typ:
Kreuzhacke
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke 2,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54068
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.