Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspalthammer 3 kg, Eschenstiel 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspalthammer 3 kg, Eschenstiel 900 mm
Holzspalthammer 3 kg, Eschenstiel 900 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53956
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53956
EAN/GTIN:
     4011798395601
Suchbegriffe:
Holzspalthammer
Spalthammer
spalthammer shw
holzspalthammer

Holzspalthammer 3 kg

Produktbeschreibung:

  • Holzspalthammer 3 kg
  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Ausführungen:

  • shw53955 Holzspalthammer 3 kg, ohne Stiel
  • shw53956 Holzspalthammer 3 kg, mit Eschenstiel
  • shw53955 Holzspalthammer 3 kg, mit Hickorystiel

Produktbeschreibung:

  • Holzspalthammer 3 kg, ohne Stiel
  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
3 kg
Stiellänge:
900 mm
Typ:
Spalthammer
Weitere Suchbegriffe: spalthammer stiel hickory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 16 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53955
ab € 18,65*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54987
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.