Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsaxt 1250 g, Eschenstiel 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushaltsaxt 1250 g, Eschenstiel 700 mm
Haushaltsaxt 1250 g, Eschenstiel 700 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53936
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53936
EAN/GTIN:
     4011798393607
Suchbegriffe:
Fällaxt
fällaxt

Produktbeschreibung:

  • GS geprüft, DIN 7294
  • mit Kuhfuß-Griff

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1250 g
Stiel:
Eschenstiel
Stiellänge:
700 mm
Typ:
Axt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53901
ab € 41,69*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54460
ab € 25,06*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53937
ab € 43,39*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53921
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.