Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filia-Spaten Geestemünder Form Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filia-Spaten Geestemünder Form Edelstahl
Filia-Spaten Geestemünder Form Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415-shw53857
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53857
EAN/GTIN:
     4011798385701
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • Geestemünder Form
  • 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • mit Tritt
  • lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A
  • T-Griff

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
165 mm
Blattlänge:
255 mm
Gewicht:
1,5 kg
Stiellänge:
930 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53827
ab € 59,74*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53817
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.