Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heroldspaten Geestemünder Form, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heroldspaten Geestemünder Form, poliert
Heroldspaten Geestemünder Form, poliert
Artikel-Nr.:
     415-shw53817
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53817
EAN/GTIN:
     4011798381703
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • Geestemünder Form
  • 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A
  • T-Griff

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
185 mm
Blattlänge:
275 mm
Gewicht:
2 kg
Stiellänge:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53826
ab € 54,02*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53827
ab € 59,49*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53816
ab € 57,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.