Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo-Spaten poliert, 285 x 180 mm, Tritt, T-Griff, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apollo-Spaten poliert, 285 x 185 x 180 mm, Tritt, T-Griff, Buchenstiel
Apollo-Spaten poliert, 285 x 185 x 180 mm, Tritt, T-Griff, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53836
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53836
EAN/GTIN:
     4011798383608
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • 1/2 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • mit umgebogenem Tritt
  • Buchenstiel lackiert, Rückseite offen
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Griff
Blattbreite:
180 mm
Blattlänge:
285 mm
Gewicht:
1,8 kg
Stiellänge:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 16 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53853
ab € 110,51*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54707
ab € 121,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.