Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heroldspaten Bremer Form poliert, T-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heroldspaten Bremer Form poliert
Heroldspaten Bremer Form poliert
Artikel-Nr.:
     415-shw53816
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53816
EAN/GTIN:
     4011798381604
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • Bremer Form
  • 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A
  • T-Griff

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
210 mm
Blattlänge:
270 mm
Gewicht:
2 kg
Stiellänge:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53826
ab € 54,06*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53827
ab € 59,90*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53817
ab € 62,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.