Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platthacke, 190 x 130 mm, kantiges Haus, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platthacke, 200 x 100 x 130 mm, kantiges Haus, Eschenstiel
Platthacke, 200 x 100 x 130 mm, kantiges Haus, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53660
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53660
EAN/GTIN:
     4011798366007
Suchbegriffe:
Feldhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • mit kantigem Haus
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
130 mm
Blattlänge:
190 mm
Stiellänge:
950 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53697
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.