Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatthacke Gr. 16, 120 x 160 mm, Espenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatthacke 120 x 160 mm, Kieferstiel
Blatthacke 120 x 160 mm, Kieferstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53652
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53652
EAN/GTIN:
     4011798365208
Suchbegriffe:
Blatthacke
shw blatthacke
blatthacke

Produktbeschreibung:

  • Schwanenhals mit konischer Hülse
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt
  • geschmiedete Dülle
  • fein geschliffen, Güteklasse A
  • Stiel im Hackenhaus fest verkeilt

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Espenstiel
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
120 mm
Gewicht:
1 kg
Größe:
10
Höhe:
120 mm
Stiellänge:
1400 mm
Typ:
Beethacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53650
ab € 26,46*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54717
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.