Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheinische Hacke Gr. 1, 185 x 100 mm, gerade, Eschenstiel 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rheinische Hacke 185 x 85 x 100 mm, gerade, Eschenstiel 1350 mm
Rheinische Hacke 185 x 85 x 100 mm, gerade, Eschenstiel 1350 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53509
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53509
EAN/GTIN:
     4011798350907
Suchbegriffe:
Feldhacke
Rheinische Hacke
rheinische hacke eschenstiel
rheinische hacke

Produktbeschreibung:

  • mit gerader Schneide
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
110 mm
Blattlänge:
185 mm
Größe:
1
Stiellänge:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: shw rheinische hacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53491
ab € 13,97*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53503
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.