Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheinische Hacke Gr. 0, 175 x 100 mm, gerade Schneide, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rheinische Hacke 175 x 75 x 100 mm, gerade Schneide, ohne Stiel
Rheinische Hacke 175 x 75 x 100 mm, gerade Schneide, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53505
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53505
EAN/GTIN:
     4011798350501
Suchbegriffe:
Feldhacke
Rheinische Hacke
shw rheinische hacke
rheinische hacke

Produktbeschreibung:

  • mit gerader Schneide
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
100 mm
Blattlänge:
175 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53491
ab € 13,97*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53503
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.