Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheinische Hacke Gr. 1, 185 x 110 mm, Einschnitt, Eschenstiel 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rheinische Hacke 185 x 85 x 110 mm, Einschnitt, Eschenstiel 1350 mm
Rheinische Hacke 185 x 85 x 110 mm, Einschnitt, Eschenstiel 1350 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53498
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53498
EAN/GTIN:
     4011798349802
Suchbegriffe:
Feldhacke
Rheinische Hacke
rheinische hacke eschenstiel
rheinische hacke

Produktbeschreibung:

  • mit Einschnitt
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
110 mm
Blattlänge:
185 mm
Größe:
1
Stiellänge:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: shw rheinische hacke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 31,3387*
€ 42,1987*
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 28,49*
€ 42,34*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 31,67*
€ 42,62*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 43,32*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 37,15*
€ 49,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 169,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53491
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53503
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.