Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheinische Hacke Gr. 1, 185 x 110 mm, Einschnitt, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rheinische Hacke 185 x 85 x 110 mm, Einschnitt, ohne Stiel
Rheinische Hacke 185 x 85 x 110 mm, Einschnitt, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53497
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53497
EAN/GTIN:
     4011798349703
Suchbegriffe:
Feldhacke
Rheinische Hacke
shw rheinische hacke
rheinische hacke

Produktbeschreibung:

  • mit Einschnitt
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
110 mm
Blattlänge:
185 mm
Gewicht:
0,7 kg
Größe:
1
Weitere Suchbegriffe: feldhacke gr 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53491
ab € 13,97*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53503
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.