Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Hacke 180 x 120 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Hacke 180 x 115 x 120 mm, Eschenstiel
Frankfurter Hacke 180 x 115 x 120 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53449
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53449
EAN/GTIN:
     4011798344906
Suchbegriffe:
Feldhacke
Frankfurter Hacke
frankfurter hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
180 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53446
ab € 13,97*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.