Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Hacke 170 x 110 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Hacke 170 x 105 x 110 mm, Eschenstiel
Frankfurter Hacke 170 x 105 x 110 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53447
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53447
EAN/GTIN:
     4011798344708
Suchbegriffe:
Feldhacke
Frankfurter Hacke
frankfurter hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
110 mm
Blattlänge:
170 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53446
ab € 13,97*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53568
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.