Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coburger Grätcheshacke Gr. 00, 155 x 130 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coburger Grätcheshacke Gr. 00, 155 x 100 x 130 mm, Eschenstiel
Coburger Grätcheshacke Gr. 00, 155 x 100 x 130 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53437
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53437
EAN/GTIN:
     4011798343701
Suchbegriffe:
Coburger Hacke
Feldhacke
coburger hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
130 mm
Blattlänge:
155 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53684
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.