Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamer Hacke rundoval Gr. 00, 170 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamer Hacke rundoval Gr. 00, 170 x 180 mm, ohne Stiel
Chamer Hacke rundoval Gr. 00, 170 x 180 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53426
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53426
EAN/GTIN:
     4011798342605
Suchbegriffe:
Chamer Hacke
Feldhacke
chamer hacke

Produktbeschreibung:

  • rundoval
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattlänge:
170 mm
Gewicht:
0,4 kg
Größe:
0
Typ:
Halbmondhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53684
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.