Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamer Hacke spitzoval Gr. 00, 170 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamer Hacke spitzoval Gr. 00, 170 x 150 mm, Eschenstiel
Chamer Hacke spitzoval Gr. 00, 170 x 150 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53425
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53425
EAN/GTIN:
     4011798342506
Suchbegriffe:
Chamer Hacke
Feldhacke
chamer hacke

Produktbeschreibung:

  • spitzoval
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
170 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Spitzhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53684
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.