Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bamberger Hacke Gr. 3, 210 x 170 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bamberger Hacke Gr. 3, 210 x 170 x 170 mm, ohne Stiel
Bamberger Hacke Gr. 3, 210 x 170 x 170 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53410
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53410
EAN/GTIN:
     4011798341004
Suchbegriffe:
Bamberger Hacke
Kitzinger Hacke
Feldhacke
feldhacke gr3

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
170 mm
Blattlänge:
210 mm
Gewicht:
0,95 kg
Größe:
3
Typ:
Platthacke
Weitere Suchbegriffe: bamberger hacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53440
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.