Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felghacke Gr. 1, 190 x 85 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felghacke Gr. 1, 190 x 40 x 85 mm, Eschenstiel
Felghacke Gr. 1, 190 x 40 x 85 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53343
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53343
EAN/GTIN:
     4011798334303
Suchbegriffe:
Feldhacke
Felghacke
shw felghacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
85 mm
Blattlänge:
190 mm
Größe:
1
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Weitere Suchbegriffe: feldhacke gr 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53342
ab € 14,94*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53346
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.