Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balinger Hacke Gr. 1, 175 x 90 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balinger Hacke Gr. 1, 175 x 110 x 90 mm, Eschenstiel
Balinger Hacke Gr. 1, 175 x 110 x 90 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53325
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53325
EAN/GTIN:
     4011798332507
Suchbegriffe:
Balinger Hacke
Feldhacke
feldhacke gr 1
balinger hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
90 mm
Blattlänge:
175 mm
Größe:
1
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53324
ab € 14,97*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53382
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.