Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balinger Hacke Gr. 1, 175 x 90 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balinger Hacke Gr. 1, 175 x 110 x 90 mm, ohne Stiel
Balinger Hacke Gr. 1, 175 x 110 x 90 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53324
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53324
EAN/GTIN:
     4011798332408
Suchbegriffe:
Balinger Hacke
Feldhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
90 mm
Blattlänge:
175 mm
Gewicht:
0,7 kg
Größe:
1
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53360
ab € 14,02*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53481
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.