Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heilbronner Hacke 180 x 115 x 120 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heilbronner Hacke 180 x 115 x 120 mm, Eschenstiel
Heilbronner Hacke 180 x 115 x 120 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53319
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53319
EAN/GTIN:
     4011798331906
Suchbegriffe:
Feldhacke
Heilbronner Hacke
heilbronner hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
180 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53316
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53310
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.