| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull70395 Herst.-Nr.: 70395 EAN/GTIN: 9002588703954 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - helle Borste
- Blechzwinge
- Holzstiel natur
Lieferumfang: - 1x Breite: 20 mm
- 1x Breite: 40 mm
- 1x Breite: 50 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Pinsel Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, flachpinsel set, flachpinsel, Abbeizpinsel, Ausbesserungspinsel, Beizpinsel, Feinstreichpinsel, Flächenstreicher, Heizkörperpinsel, Lackierpinsel, Pinsel, Schuller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 40 | | € 6,95* | ab € 1,87* | € 2,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,42* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze | Mindestbestellmenge: 40 Sätze ( entspricht € 113,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|