Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Kunststoff 190 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Kunststoff 190 x 120 mm
Reibebrett Kunststoff 190 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull51551
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51551
EAN/GTIN:
     9002588515519
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • zum Glätten von Putz
  • PU-geschäumt
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
190 mm
Material:
Kunststoff
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51550
ab € 4,65*
Ähnlich
Schuller
51600
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.