Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Kunststoff 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Kunststoff 280 x 140 mm
Reibebrett Kunststoff 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull51550
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51550
EAN/GTIN:
     9002588515502
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • zum Glätten von Putz
  • PU-geschäumt
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Material:
Kunststoff
Typ:
Reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51622
ab € 8,83*
Ähnlich
Schuller
51600
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.