Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Schwammgummi 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Schwammgummi 280 x 140 mm
Reibebrett Schwammgummi 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull51600
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51600
EAN/GTIN:
     9002588516004
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • zum Glätten von Putz
  • mit einem Schwammgummibelag
Weitere Informationen:
Ausführung:
grobporig
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Material:
Schwammgummi
Stärke:
18 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51622
ab € 7,01*
Ähnlich
Schuller
51550
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.