Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband X-WAY superstrong silber 48 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gewebeband X-WAY superstrong silber 48 mm x 50 m
Gewebeband X-WAY superstrong silber 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45766
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45766
EAN/GTIN:
     9002588457666
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Produktbeschreibung:

  • klebt perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff
  • Problemlöser im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt
  • besticht durch einen weichen, synthetischen Kautschukkleber
  • mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit sowie einer sehr starken Reißfestigkeit
  • reiß- und wasserfest
  • mit hoher Scherfestigkeit
  • extra stark klebend sowie extra dicker Gewebeträger
  • Kleber: synthetischer Kautschuk
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
silber
Länge:
50 m
Stärke:
230 my
Typ:
Gewebeband
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband 48mm breit 50m lang silber, schuller putzband, steinband silber, Alu-Klebeband, Aluminiumklebeband, Klebebänder, Montageband, Schuller, Verpackungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,182* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45765
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.